minidisplayport 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
102件の「minidisplayport 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイ変換アダプタ」、「プロジェクター ケーブル」、「Mini DisplayPort HDMI変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス StarTech.comランキング1位
Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
ブラック質量(g)19ケーブル長(m)0.152コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(cm)15.2コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.1オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DisplayPort[20ピン]コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
1個
2,698税込2,968
当日出荷

変換ケーブル サンワダイレクトランキング2位
サンワダイレクト変換ケーブル
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWG取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約5
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)ランキング3位
Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラック適合規格DisplayPort 1.3以上ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキ最大解像度1920×1080アダプター型式パッシブシールド3重シールドアズワン品番65-0464-03オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷

映像系変換コネクタ miniDISPLAYPORT(オス) → DISPLAYPORT(メス) 変換コネクタ エスエスエーサービスランキング4位
MiniDisplayPort オス ーDisplayPort メス の変換コネクタです。 DisplayPortケーブルで、miniDisplayPortをもつ機器との接続等に使用できます。
ブラックコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプメス - オス
1個
629税込692
当日出荷

mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコムランキング5位
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.5対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DisplayPort - Mini DisplayPort 1.2:DPオス - mDPメス延長ケーブル。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計: DisplayPort - Mini DisplayPortアダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。標準DPポート搭載ノートパソコン、業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm | ブラック | DP v1.2 | 標準DPオス - Mini-DPメス 変換 | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途標準的なDisplayPort接続を搭載しているコンピュータに、Apple Cinema DisplayなどのMini DisplayPortモニタを接続可能長さ(mm)152ブラック質量(g)14ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)5~90コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80ケーブル外径(Φmm)4.7動作温度(℃)0~35ケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続ブラック高さ(mm)5質量(g)60ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)5動作温度(℃)0~45コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
1個
2,198税込2,418
当日出荷

最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、mDP-DP 変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状DisplayPort メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz変換タイプメス - オス
1個
1,398税込1,538
当日出荷

仕様結線図:有ホワイト規格UL20276コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオスケーブル外径(Φmm)4.5オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort変換タイプオス - オス
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド3重シールドケーブル長(m)0.15ケーブルタイプノーマルタイプアダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)Φ6.5HDCP対応非対応HDR対応非対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920ブラック高さ(mm)15質量(g)69.4出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)0.915湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)38アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
1個
2,898税込3,188
当日出荷

プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)76.2ブラック高さ(mm)15質量(g)20出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:ミニDisplayPort●長さ:150mm●外側シース材質:PVC●シース色:白●ストランド径:32 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINE Adapter DisplayPort-Mini DisplayPort、オス / メス、v 1.2. Rolineアダプタには、DisplayPortオスとMini-DisplayPortメスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブルです。 HDMIケーブルでMiniDisplayPortを持つ機器の接続に使用出来ます。
仕様入力対応規格:HDMI 1.4端子HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)ケーブル長(cm)15
1個
979税込1,077
当日出荷

製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
1個
1,998税込2,198
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続ブラック高さ(mm)13.6質量(g)44ケーブル長(m)1湿度(%RH)0~35コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)19.9動作温度(℃)5~90コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
1個
539税込593
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状ミニDisplayPort(オス)-VGA(メス)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応ケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080pオス形状ミニDisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニDisplayPortコネクタ2VGA
1個
2,898税込3,188
当日出荷

製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続。Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
1個
5,498税込6,048
当日出荷

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)15質量(g)101.3出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン]コネクタ2DVI-D[25ピン]
1個
3,398税込3,738
当日出荷

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
1個
479税込527
当日出荷